Kalapácsnyél hickory 300 mm

Cikkszám: 1822357
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyél

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1822357
EAN / GTIN 4017981000376
Gyártó száma 1822357
L-szám L60160 6071
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Kovácsolt kalapácsfej
Dupla ívű hickory-nyél, kiegészítő hosszú, edzett acél szárhüvellyel
Dugókulcs, csillag ék, biztonsági lemez és facsavar teszi a kalapácsfejet és a fa szárat egy egységgé
ROTBAND-PLUS szárrögzítés, nagy biztonság, hosszú élettartam, legjobb ár/teljesítmény arány
E 677 H számú pótnyél

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 300 mm
  • Markolat anyaga: Hickory

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz