{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Teljes magasság | 40 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS Co 5 | |
Szabvány | DIN 1880 T1 | |
Maróprofil | NR | |
Tűrés névleges ⌀ | js16 | |
Homlok-palástmaró befogó | Illesztő horonnyal | |
Spirálszög | 27 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Furat ⌀ H7 | 27 mm | |
Fogak száma Z | 8 | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
belső hűtés | nem | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Szárkivitel | furattal | |
Termék fajtája | Palástmaró |
Cikkszám | 182220 63X40 | |
Gyártó száma | 182220 63X40 |