Szerszámtartó/kioldószerszám szerszám 14 x 18 L.575mm

Cikkszám: 18210001
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
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 18210001
EAN / GTIN 4018754013708
Gyártó száma 18210001
L-szám L60010 254

Leírás

Leírás:

  • Nyomatékkulcs dugaszolható szerszámai (nyomatékfunkció nélkül)

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 575 mm
  • Méret hatszöghajtás [belső négyzet]: 14 x 18 mm
  • Súly: 720 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz