RM-MTR-0300-H7S-CS-C EVO Tömör keményfém dörzsárak

Cikkszám: 1820745
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Philips bit

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1820745
    EAN / GTIN 7291075331745
    Gyártó száma 1820745
    L-szám L24010 82

    Leírás

    Leírás:

    Fúrófejek - tömör / forrasztott, üregátmérő, gépi oldal (DCONMS) 4 mm, vágóél átmérő (DC) 3 mm, vágóél hossza (L) 12 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 60 mm, hasznos hossz (LU) 31 mm.

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 2,4 mm
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
    • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 3 mm
    • Vágóél hossza (L) 12 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 21 mm
    • Teljes hossz (OAL) 60 mm
    • Tényleges hossz (LU) 31 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz