jól láthatósági softshell munkásnadrág High Vis sárga/tengerészkék C156

Cikkszám: 182025133389C156
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat nadrág/overál

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál férfi méret (182 cm - 186 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Karcsú férfi méretek (170 cm - 174 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Zömök férfi méret (170 cm - 174 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Így mérje

érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék high vis gelb / marineblau
Konfekcióméret DE 156
Termék fajtája Láthatósági nadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 182025133389C156
EAN / GTIN 7330509872680
Gyártó száma 182025133389C156

Leírás

Kivitel:


Főanyag
92% poliészter, 8% elasztán, 3 rétegű softshell, vízálló 10000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 20, 0, sztreccs, 255 g/m²

Zsebek
Lábzseb fújtatóval és patenttal, tépőzárral és belső telefonzsebbel hálós anyagból
Térdvédő zsebek
Hátzsebek fújtatóval, megerősített
Elősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Szögzsebek - kivehető és extra széles, szerszámtartóval és extra szerszámtartóval ellátott zsebek

Fontos részletek
Elvehető azonosító zseb
Széles hurok hátul és oldalt, Két hurok az oldalán gombos kalapácstartóval
Késtartó gombbal
D gyűrű a derékban, Hátul meghosszabbított derékpánt
Műanyag cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metálgombok

Kivitel
Lábszár alja CORDURA® megerősítéssel, Lábszár alsó zsinór nyomógombbal

Funkcionalitás
Szél- és vízálló anyag, nincs ragasztott varrás, Sötét színmező a nagy szennyeződésnek kitett részeken, 2-irányú sztreccs
Előrehajlított térdek, Szabályos szabás

Reflex
Fényvisszaverő szalagok a lábak körül, 70 mm széles vágott fényvisszaverő szalag

Világítás
CORDURA®-sztreccsel erősített térdzseb, CORDURA®-erősített lábszár alja, CORDURA®-erősített körömzseb, hátsó zseb és vonalzó zseb

Leírás:

  • Őszi és téli jól láthatósági nadrág 100% rugalmas softshell anyagból
  • A nadrág anyagának köszönhetően rendkívül puha, kényelmes és rugalmas, a kitett területeken sötét, szennyeződésálló panelekkel
  • Az anyag vízálló, szélálló és kiváló légáteresztő képességgel rendelkezik
  • A nadrág okos részletekkel és praktikus zsebekkel rendelkezik CORDURA® megerősítéssel, hajtókás lábzsebbel, vonalzózseb, levehető pisztolytáskás zseb cipzárral, hajtókás hátsó zseb és praktikus szerszámtartók, például egy hurok a kalapács tartására
  • A térdvédő zseb kívülről CORDURA® stretch anyaggal megerősített
  • A lábszárvégek CORDURA® megerősítéssel rendelkeznek a hatékony kopásvédelem érdekében
  • A természetes választás, ha zord időjárási körülmények között dolgozunk
  • A 7118-as női modellben is kapható

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz