ESD fogantyús kocsi

Cikkszám: 1820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Fogantyús kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1820
EAN / GTIN 4017976491820
Gyártó száma 1820
L-szám L90080 1103

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Elektromosan vezető változat. Acélcsőből hegesztett. A fogantyú felcsavarozva. Porszórt bevonatú, RAL 7015 pala szürke. A polcok elektromosan vezető, DIN 68765 szerinti, világosszürke származékos faanyagból készült lapból készültek. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, kerekek TPE-ESD gumiabroncsokkal (hőre lágyuló elasztomer), elektromosan vezető, precíziós mélyhornyú golyóscsapágyakkal ellátott kerékagyak. Maximális kényelem: nagyon alacsony indulási, gördülési és forgási ellenállás. Alacsony zajszintű futás egyenletes padlókon. A gumiabroncsok nem nyomvályúsak. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Terhelhetőség felső platform 100 kg.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 250
Használható felület hossza (mm): 600
Használható terület szélessége (mm): 450
Teljes hossz (mm): 860
Teljes szélesség (mm): 450
Teljes magasság (mm): 875
Gumiabroncsok: TPE-ESD
Kerékméret (mm): 125 x 32
Kerékméret (mm): 125 x 32

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint