Kés 1000 V szigetelt 60 mm

Cikkszám: 1820.AVSE
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
    Termék fajtája Kés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1820.AVSE
    EAN / GTIN 3148516544346
    Gyártó száma 1820.AVSE
    L-szám L60130 2181

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Szigetelés biztonsági színkóddal
    • Elöl lapított, vastag, ívelt pengével ellátott modell
    • Puha, bimateriális fogantyú
    • Tárolótáska
    • Hasznos pengehossz: 60 mm
    • Max. Méretek
    • H x SZ x K /: 185 x 52 x 25 mm

    Jellemző:

    • Súly grammban: 90

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz