Üvegskála + GB vizsgálati tanúsítvány, 200 mm, 0,1 mm

Cikkszám: 182-514-10
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
    Termék fajtája Videó mérőmikroszkóp

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 182-514-10
    EAN / GTIN 4946368386638
    Gyártó száma 182-514-10
    L-szám L40010 7283

    Leírás

    Leírás:

    A Mitutoyo világhírű ″Linear Scales″ hosszmérési rendszer technológiájával gyártott nagy pontosságú üvegskálaek. Ideális a profilvetítők és mikroszkópok nagyítási pontosságának, valamint a mérőműszerek színpad előtolási pontosságának ellenőrzésére.

    Jellemző:

    Mérési tartomány: 0 - 200
    Pontosság: (1,5+2L/1000) µm L = mért hossz (mm)
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: fadobozban, gyári vizsgálati tanúsítvánnyal.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz