Acél vonalzó, teljesen hajlékony, 600 mm, metrikus

Cikkszám: 182-271
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
Termék fajtája Vonalzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 182-271
EAN / GTIN 4946368046440
Gyártó száma 182-271
L-szám L40010 9731

Leírás

Leírás:

Ezek a merev vagy teljesen rugalmas vonalzók a következő előnyöket kínálják Önnek: Világos beosztás matt krómozott felületeken Edzett rozsdamentes acél

Jellemző:

Mérési tartomány: 0 - 600
Pontosság: +0,18 mm / -0,09 mm
Beosztás: 1 mm / 0,5 mm (mindkét oldalon)
Inch/metrikus: metrikus

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz