Acél vonalzó, széles és merev, 150 mm/6″, metrikus/colos, acél, 150 mm/6″, metrikus/inch

Cikkszám: 182-107
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
Termék fajtája Vonalzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 182-107
EAN / GTIN 4946368045955
Gyártó száma 182-107
L-szám L40010 14394

Leírás

Leírás:

Ezek a merev vagy teljesen rugalmas vonalzók a következő előnyöket kínálják Önnek: Világos beosztás matt krómozott felületeken Edzett rozsdamentes acél

Jellemző:

Mérési tartomány: 0 - 150
Pontosság: +0,1 mm / -0,09 mm
Beosztás: 1/10″, 1/100″, 1 mm, 5 mm
Inch/metrikus: Inch/metrikus

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz