Állítható fogó lakkozott 245 mm

Cikkszám: 181A.25G
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 181A.25G
EAN / GTIN 3148519080018
Gyártó száma 181A.25G
L-szám L60130 5631

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Állítógomb a gyors és pontos beállításhoz, biztonsági zárral
  • 12 pozícióban állítható állvány, nyomógombbal könnyen állítható
  • Ergonomikus és nagyon közeli lábak az erőteljesebb fogás érdekében
  • Nagy ellenállás a csavarodással és hajlítással szemben
  • Finomított fej önbefogó fogazással
  • Edzett fogazás, keménység 62 HRC
  • Festett, ergonomikus PVC fogantyúk

Jellemző:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 28
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 19,0
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 54
  • Teljesítményanyák [mm]: 41
  • Max. Teljesítménycső [mm]: 42
  • [g]: 350

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz