Állítható fogó lakkozott 185 mm

Cikkszám: 181A.18G
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
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 181A.18G
    EAN / GTIN 3148519079999
    Gyártó száma 181A.18G
    L-szám L60130 6680

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Állítógomb a gyors és pontos beállításhoz, biztonsági zárral
    • 12 pozícióban állítható állvány, nyomógombbal könnyen állítható
    • Ergonomikus és nagyon közeli lábak az erőteljesebb fogás érdekében
    • Nagy ellenállás a csavarodással és hajlítással szemben
    • Finomított fej önbefogó fogazással
    • Edzett fogazás, keménység 62 HRC
    • Festett, ergonomikus PVC fogantyúk

    Jellemző:

    • B [mm]: 22
    • C [mm]: 24
    • E [mm]: 7,5
    • E1 [mm]: 20,0
    • L [mm]: 185
    • L1 [mm]: 48
    • Teljesítményanyák [mm]: 36
    • Max. Tápcső [mm]: 36
    • [g]: 225

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz