Állítható fogó krómozott 185 mm

Cikkszám: 181A.18CPE
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 181A.18CPE
EAN / GTIN 3148519080438
Gyártó száma 181A.18CPE
L-szám L60130 5763

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Állítógomb a gyors, pontos beállításhoz, biztonsági zárral
  • 12 állású fogasléc, nyomógombbal könnyen állítható
  • Ergonómikus és nagyon közeli helyzetű lábak az erőteljesebb fogás érdekében
  • Nagy ellenállás a csavarodással és hajlítással szemben
  • Kifinomult fej önbefogó fogazással
  • Edzett fogazás, keménység 62 HRC
  • Krómozott, ergonomikus, kétanyagú fogantyúk.

Jellemző:

  • B [mm]: 22
  • C [mm]: 24
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 20,0
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 48
  • Teljesítményanyák [mm]: 36
  • Max. Tápcső [mm]: 36
  • [g]: 230

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz