Szerszám mellény Sz.480 mm H.660 mm 1kg

Cikkszám: 1818260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 1818260
    EAN / GTIN 4010886854716
    Gyártó száma 1818260
    L-szám L60160 6372

    Leírás

    Leírás:

    Multifunkcionális szerszámos mellény számos zsebbel és tartóval
    Univerzális méret, egyedileg fokozatmentesen állítható szélességű
    Egyenként különböző méretű párnázott zsebek a szerszámoknak és kisebb alkatrészeknek
    Zseb a mobiltelefon számára és megerősített fémcímke a kalapácsnak
    Széles hátsó zseb
    Hálós betét a hátsó részen a kellemes bőrklíma érdekében
    Identifikációs ablak
    Mosásálló poliészter szövet 3M fényvisszaverő csíkokkal, Szarvasbőr
    Spriccstaszító vízlepergető
    Hőmérséklet-ingadozás nem befolyásolja
    Szerszámok nélküli szállítás.

    Jellemző:

    • Dinamikus terhelhetőség [kg]: 5 kg
    • Teljes szélesség [mm]: 480 mm
    • Teljes magasság [mm]: 660 mm
    • Teljes hossz [mm]: 350 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz