PROFI szerszámos hátizsák

Cikkszám: 1818244
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1818244
EAN / GTIN 4010886854693
Gyártó száma 1818244
L-szám L60160 5496

Leírás

Leírás:

Rendkívül nagy tárolási térfogattal
Praktikusan elhelyezett zsebek kívül és belül
Ideális szerszámok, kiegészítők és dokumentumok tárolására
Rugalmas cipzárak
Elősített hátrész, párnázott vállpántok és kiegészítő felső fogantyú
Fürdőálló poliészter szövet
Spriccelt vízlepergető
Hőmérsékletingadozásra nem érzékeny.

Jellemző:

  • Dinamikus terhelhetőség [kg]: 15 kg
  • Szín: fekete
  • Teljes szélesség [mm]: 300 mm
  • Teljes magasság [mm]: 400 mm
  • Teljes hossz [mm]: 120 mm
  • Anyag: Poliészter szövet
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz