Görgős táska 12 x csavarhúzóhoz fekete/kék színben

Cikkszám: 1818228
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1818228
EAN / GTIN 4010886854679
Gyártó száma 1818228
L-szám L60160 5098

Leírás

Leírás:

12 zsebbel keskeny szerszámok, pl. kombinált csavarkulcsok vagy csavarhúzók számára
Szerszámok nélkül szállítjuk.

Jellemző:

  • Dinamikus terhelhetőség [kg]: 2 kg
  • Teljes szélesség [mm]: 320 mm
  • Teljes magasság [mm]: 350 mm
  • Teljes hossz [mm]: 320 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz