Elektromos táska

Cikkszám: 1818171
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1818171
EAN / GTIN 4010886854648
Gyártó száma 1818171
L-szám L60160 5133

Leírás

Leírás:

Nagyméretű kamrarendszer a zsebekben
Kulcscsavarhúzó-tartók
Extra rekesz a drótcsíkozónak
Tartó lánc a szigetelőszalagnak

Jellemző:

  • Dinamikus terhelhetőség [kg]: 3 kg
  • Teljes szélesség [mm]: 240 mm
  • Teljes magasság [mm]: 320 mm
  • Teljes hossz [mm]: 320 mm
  • Terhelhetőség (max.) [kg]: 3 kg
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz