Gépi tok

Cikkszám: 1818147
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1818147
    EAN / GTIN 4010886854617
    Gyártó száma 1818147
    L-szám L60160 5354

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmas fúrógépekhez és akkumulátoros csavarhúzókhoz
    Zsebekkel a csavarok és a bitek számára
    Szabályozó hurokkal

    Jellemző:

    • Dinamikus terhelhetőség [kg]: 4 kg
    • Teljes szélesség [mm]: 210 mm
    • Teljes magasság [mm]: 320 mm
    • Teljes hossz [mm]: 340 mm
    • Terhelhetőség (max.) [kg]: 4 kg
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz