Multinorm téli kantáros nadrág High Vis Sárga/tengerészkék XXXL

Cikkszám: 181715343389XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat nadrág/overál

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál férfi méret (182 cm - 186 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Karcsú férfi méretek (170 cm - 174 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Zömök férfi méret (170 cm - 174 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Így mérje
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
    Festék high vis gelb / marineblau
    Unisex méret 3XL
    Termék fajtája Hidegvédelmi nadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 181715343389XXXL
    EAN / GTIN 7330509823637
    Gyártó száma 181715343389XXXL

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    44% modakril, 30% pamut, 20% poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, laminált, vízálló 12000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 15, 290 g/m²

    Főbb részletek
    Trapek
    Hófogó tépőzárral és gombos nyitással
    Tapasztott varratok
    Elasztik a derékrészen, Hátul meghosszabbított derékpánt
    Műanyag cipzáras slicc
    Műanyag cipzáras slicc
    D-gyűrű
    Mozgatható és levehető merevítők gumival
    Külső tanúsító címkék

    Zsebek
    Elülső zseb fleece béléssel és patenttal
    Elősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
    Külső térdvédő zseb
    Lábzseb fújtatóval és patenttal, tépőzárral és belső telefonzsebbel

    Bélés
    Vattabélés

    Funkcionalitás
    Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, fémmentes

    Kivitel
    Nyitható és állítható lábvég cipzárral és tépőzárral, Lábszár alja nyitható hófogóval

    Reflex
    Szegmentált lángálló transzfer fényvisszaverő szalag

    Leírás:

    • Ez a fémmentes, lángálló, hi-vis 2. osztályú kantáros nadrág valóban véd a téli hidegben, szélben és esőben
    • Az extra szilárdság és védelem érdekében a kantáros nadrág a külső térdzsebeken és a háton megerősített
    • Állítható szélességű, szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében, és sötét szövet a szennyeződésre hajlamos területeken
    • A nadrágtartók állíthatóak és levehetőek
    • A kantáros nadrág övhurokkal rendelkezik a derékon és a térdig érő cipzárral, valamint lábzsebbel, collstok zsebbel és kézmelegítő zsebekkel
    • Ez a kantáros nadrág mindent kibír! Az IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² és ATPV 39 cal/cm²
    • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 és EN 14404
    • EN 343 4/1 - Vízoszlop minősítés: 12 000 mm
    • EN 342 a 4517, 4917 vagy 4527 modellel együtt - CLO minősítés 2,19, Icler 0,334 m² K/W

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN 13034 PB [6]
    • Certified according to EN 342 when used with art 4517, 4527, 4917
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
    • EN 61482-2, APC 2
    • ATPV- 39 cal/cm²
    • ELIM- 33cal/cm²

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz