{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Teljes magasság | 32 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 5 | |
Szabvány | DIN 1880 T1 | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | js16 | |
Homlok-palástmaró befogó | Illesztő horonnyal | |
Spirálszög | 40 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Furat ⌀ H7 | 16 mm | |
Fogak száma Z | 3 | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
belső hűtés | nem | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Szárkivitel | furattal | |
Termék fajtája | Palástmaró |
Cikkszám | 181700 40X32 | |
EAN / GTIN | 4045197096579 |