Lapos orrú fogó

Cikkszám: 1816-22
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Laposfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1816-22
EAN / GTIN 4000896006274
Gyártó száma 1816-22
L-szám L60140 400

Leírás

Leírás:

  • Lapos alak
  • Egyenes kialakítás
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű műanyag markolatfedelek (kék/fekete)
  • Felület: Magasfényű krómozott
  • Funkcionális méretek a DIN ISO 5745 szerint
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 160 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,15 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz