Csavarhúzó készlet 1/4″ 15 db TORX

Cikkszám: 1815628
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1815628
EAN / GTIN 4010886854341
Gyártó száma 1815628
L-szám L60160 3914

Leírás

Leírás:

Speciális vanádium acélból készült kézi csavarhúzóheggyel
Műanyag tokban
Méretek: 160 x 95 x 38 mm

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
  • Teljes szélesség [mm]: 95 mm
  • Teljes mélység [mm]: 38 mm
  • Teljes hossz [mm]: 160 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz