RM-FCR-1500-H7S-CS-C IC07 Tömör keményfém dörzsárak

Cikkszám: 1813245
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1813245
EAN / GTIN 7291075397314
Gyártó száma 1813245
L-szám L24010 2

Leírás

Leírás:

Fúrófejek - tömör / forrasztott, üregátmérő, gépi oldal (DCONMS) 12,5 mm, vágóél hossza (L) 50 mm, teljes hossz (OAL) 162 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12,5 mm
  • Vágóél hossza (L) 50 mm
  • Teljes hossz (OAL) 162 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz