RM-FCR-1300-H7S-CS-C IC07 Tömör keményfém dörzsárak

Cikkszám: 1813243
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1813243
EAN / GTIN 7291075397291
Gyártó száma 1813243
L-szám L24010 77

Leírás

Leírás:

Fúrófúró - tömör / forrasztott, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, vágóél hossza (L) 44 mm, teljes hossz (OAL) 151 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Vágóél hossza (L) 44 mm
  • Teljes hossz (OAL) 151 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz