RM-FCR-0500-H7S-CS-C IC07 Tömör keményfém dörzsárak

Cikkszám: 1813223
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Philips bit

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1813223
    EAN / GTIN 7291075397154
    Gyártó száma 1813223
    L-szám L24010 64

    Leírás

    Leírás:

    Fúró - tömör / forrasztott, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 5 mm, vágóél hossza (L) 23 mm, teljes hossz (OAL) 86 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 5 mm
    • Vágóél hossza (L) 23 mm
    • Teljes hossz (OAL) 86 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz