RM-MTR-1100-H7S-CS-C EVO Tömör keményfém dörzsárak

Cikkszám: 1813189
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1813189
EAN / GTIN 7291075331707
Gyártó száma 1813189
L-szám L24010 55

Leírás

Leírás:

Fúró - tömör / forrasztott, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágóél átmérő (DC) 11 mm, vágóél hossza (L) 18 mm, vágóélek száma (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 130 mm, hasznos hossz (LU) 85 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 8,8 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 11 mm
  • Vágóél hossza (L) 18 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 23 mm
  • Teljes hossz (OAL) 130 mm
  • Tényleges hossz (LU) 85 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz