RM-MTR-1050-H7S-CS-C EVO Tömör keményfém dörzsárak

Cikkszám: 1813187
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1813187
EAN / GTIN 7291075331691
Gyártó száma 1813187
L-szám L24010 53

Leírás

Leírás:

Fúrófejek - tömör / forrasztott, üregátmérő, gépi oldal (DCONMS) 12 mm, vágóél átmérő (DC) 10,5 mm, vágóél hossza (L) 18 mm, furatok száma (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 130 mm, tényleges hossz (LU) 85 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 8,4 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10,5 mm
  • Vágóél hossza (L) 18 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 23 mm
  • Teljes hossz (OAL) 130 mm
  • Tényleges hossz (LU) 85 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz