RM-MTR-0600-H7S-CS-C EVO Tömör keményfém dörzsárak

Cikkszám: 1813169
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Philips bit

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1813169
    EAN / GTIN 7291075331608
    Gyártó száma 1813169
    L-szám L24010 48

    Leírás

    Leírás:

    Fúró - tömör / forrasztott, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágóél átmérő (DC) 6 mm, vágóél hossza (L) 12 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 76 mm, hasznos hossz (LU) 40 mm

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 4,5 mm
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6 mm
    • Vágóél hossza (L) 12 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 17 mm
    • Teljes hossz (OAL) 76 mm
    • Tényleges hossz (LU) 40 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz