Kardánhosszabbító 1/4″ 97 mm

Cikkszám: 1812572
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1812572
EAN / GTIN 4010886853757
Gyártó száma 1812572
L-szám L60160 3008

Leírás

Leírás:

Golyós véggel
Kézi működtetésű, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású dugókulcsokhoz, golyós zárral
A hosszabbító 15°-os elfordítási szöget tesz lehetővé
Vanádium acél 31CrV3, csiszolva, krómozva

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
  • Teljes hossz [mm]: 97 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: földelt, krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz