Dugókulcs 1/4″ UD profil 3/16

Cikkszám: 1812505
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1812505
EAN / GTIN 4010886853030
Gyártó száma 1812505
L-szám L60160 5746

Leírás

Leírás:

DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyófogó horonnyal
Kézi működtetésű, a könnyű fogás érdekében bordázott
Króm-vanádium acél, matt krómozott felületű

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/4″
  • Beillesztési hossz: 25.0 mm
  • Betét Ø 1: 7,6 mm
  • Behelyezési Ø 2: 12,0 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 6,0 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 12 mm
  • Teljes hossz [mm]: 25 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 3/16″
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban