1/4″-os bites racsnis csavarhúzó L.250mm

Cikkszám: 18120001
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 18120001
EAN / GTIN 4018754238910
Gyártó száma 18120001
L-szám L60010 5114

Leírás

Leírás:

  • Könnyű irányváltás (bal, jobb és fix) a kapcsológyűrű rövid forgatásával
  • Ergonomikus kialakítású, csúszásmentes, 2 komponensű fogantyú az optimális erőátvitel érdekében
  • Tárolórekesz a fogantyú végén 6 bitig; egy gombnyomással nyitható (1-es méret)
  • Külső hatlapú 1/4″ DIN 3126/ISO 1173 C 6,3 típusú bitcsavarokhoz
  • 1/4″-esdugókulcsok használhatók a 3115/1-es számú csatlakozóval (külső hatszög és külső négyszög 1/4″)
  • Egyszerű bitcsere a mágnessel ellátott hatlapú dugókulcsnak köszönhetően
  • Recézett, nagy sebességű zóna a csavarok gyors előmeghúzásához
  • Nagy teherbírású mechanizmus 48 foggal (7,5°-os munkaszög)

Jellemző:

  • Gr.: 1
  • Hatszögű foglalat [hüvelyk]: 1/4 ″
  • L1: 127 mm
  • L2: 250 mm
  • Fogak száma: 48
  • Súly: 220 g
  • Munkaszög: 7.5 °

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz