Betéttartó hosszú 1/4″ hatszögletű - 1/4″ négyzet alakú

Cikkszám: 1811061
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Toldószár

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1811061
    EAN / GTIN 4010886852811
    Gyártó száma 1811061
    L-szám L60160 5830

    Leírás

    Leírás:

    1/4″-os külső hatszöggel és külső négyszöggel a DIN 3120 - A 6.3 szerint (1/4″)
    Kézi működtetéshez
    676-os számú multifogantyúval vagy 2140-es számú nyomatékfogantyúval használható.

    Jellemző:

    • Hajtás hatszög [metrikus]: 6,3 mm
    • Hajtás hatszög [inch]: 1/4″
    • négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
    • Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
    • Teljes hossz [mm]: 130 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz