Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²
Zsebek
Háti zsebek fújtatóval és patenttal
Húzó zseb késtartóval és tolltartóval
Lábzsebek patenttal
Térdvédő zsebek
Előzsebek cipzárral
Extra kivehető szögzsebek, CORDURA® szögzsebek, külön megvásárolható (2183)
Felszerelhető azonosító zseb
Elvehető, levehető rugalmas merevítők
Hófogó tépőzárral és gombos nyitással
Hosszabbított derékpánt hátul
Bélés
Vattabélés
Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, bélelt
Erősítés
Erősített térd, megerősített alul
Reflex
Fényvisszaverő részletek
Kivitel
nyitható és állítható lábszárvég cipzárral és tépőzárral
Kiegészítők
Cikkszám 2183
Leírás:
- Melegen tart, ha a hideg harap
- Szél- és vízálló anyagból készült bélelt nadrág
- A nadrág hátul meghosszabbított derékpánttal és térdig érő cipzárakkal rendelkezik az oldalán, valamint nyitható belső hófogóval
- A további jó tulajdonságai a levehető, elasztikus merevítők és a hátsó zsebeken és a lábszár oldalán található diszkrét fényvisszaverő részletek
- Az EN 342 - hideg elleni védőruházat a 4886 és 4881 számú kabátokkal együtt, valamint az EN 343 - rossz időjárás elleni védőruházat szerint tanúsított
- Szögzsebek, 2183-as cikk, külön megvásárolható
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 4,1
- Certified according to EN 342 when used with art 4460, 4881, 4886, 4989 och 4890