1/4″-os fogantyúval ellátott bit tartó L.190mm

Cikkszám: 18073026
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 18073026
EAN / GTIN 4018754278138
Gyártó száma 18073026
L-szám L60010 6066

Leírás

Leírás:

  • 1/4″ külső hatlapfejű csavarhúzó betétekhez
  • DIN 3126/ISO 1173 C FORMA 6,3
  • A fogantyú ütésálló műanyagból készült
  • Imbuszkulcs gyűrűnyomás rugóval
  • A bitek könnyen csatlakoztathatók, biztonságosan a helyükre pattanhatnak, és könnyen kihúzhatók

Jellemző:

  • Hatszögű foglalat [hüvelyk]: 1/4 ″
  • L1: 75 mm
  • L2: 190 mm
  • Hossz [mm]: 190 mm
  • Súly: 119 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz