Oldalvágók

Cikkszám: 1803M-33
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1803M-33
    EAN / GTIN 4000896145225
    Gyártó száma 1803M-33
    L-szám L60140 2963

    Leírás

    Leírás:

    • Holtjátékmentes, sima futó ízület
    • Beillesztett csukló
    • Induktív edzett vágóél, ferde
    • Vágási keménység: 62 HRC
    • Ergonomikus HAZET 2 komponensű műanyag markolatfedelek (kék/fekete)
    • Felület: Polírozott, fúvott
    • DIN ISO 5749
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 180 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,2 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz