Nagy teherbírású oldalvágó

Cikkszám: 1802M-11
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1802M-11
EAN / GTIN 4000896144730
Gyártó száma 1802M-11
L-szám L60140 2877

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Teljesítmény osztály H
(zongora huzal, edzett acél huzal)
  • Kisebb erőkifejtés a forgáspont vágóélhez való elmozdításával
  • Kovácsolt design
  • Holtjátékmentes, sima futó ízület
  • Ízület
  • Induktív edzett vágóél, ferde
  • Vágási keménység: 64 HRC
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű műanyag markolatfedelek (kék/fekete)
  • Felület: Polírozott, fúvott
  • DIN ISO 5749
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 160 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,15 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz