Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Szekcionált acél/csőhegesztett szerkezet, porszórtan bevonva, ragyogó kék RAL 5007. 3 polc származék faanyagú deszkából, felület bükk dekor. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkön elhelyezett zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága). A középső és felső platform teherbírása 80 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 200
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható felület szélessége (mm): 600
Polcmagasság (mm): 209, 515, 826
Teljes hossz (mm): 1180
Teljes szélesség (mm): 600
Teljes magasság (mm): 1020
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint