Papírtekercs tartója

Cikkszám: 180-34
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
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 180-34
EAN / GTIN 4000896120840
Gyártó száma 180-34
L-szám L60150 54

Leírás

Leírás:

  • Tekercses papírtartó
  • Assistent 167-3S ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D műhelykocsikhoz és Assistent 177W ∙ 179NW munkapadhoz
  • Rögzítőkészlettel (papírtekercs nélkül)
  • Legfeljebb 350 mm ⌀-es és legfeljebb 280 mm-es papírtekercsekhez
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 1,55 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz