Állítható fogó krómozott 250 mm

Cikkszám: 180
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 180
EAN / GTIN 3148511414996
Gyártó száma 180
L-szám L60130 1103

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: Ideális nehéz hozzáféréshez: hosszú, karcsú pofákKét pofa hőkezelés: magas kopásállóság, keménység 60/62 HRkrómozott.

Jellemző:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 35
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 14
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 58
  • [g]: 320

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz