Állítható fogó krómozott SLS 250mm

Cikkszám: 180.CPESLS
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
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 180.CPESLS
    EAN / GTIN 3662424028311
    Gyártó száma 180.CPESLS
    L-szám L60130 8039

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve a véletlen leesés megakadályozására.
    • Speciális rögzítés egy elforgatható, gyűrött acélkábel segítségével a nagyobb munkakomfort érdekében, amikor magasban dolgozik.
    • Ideális a nehéz hozzáféréshez: hosszú, karcsú pofák
    • A pofák kettős hőkezelése: nagy kopásállóság, keménység 60/62 HRc
    • krómozott.

    Jellemző:

    • A [mm]: 27
    • B [mm]: 34
    • E [mm]: 8
    • E1 [mm]: 22
    • L [mm]: 250
    • L1 [mm]: 58
    • [g]: 385

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz