Zárkészlet

Cikkszám: 179TXXL-08/2
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
Termék fajtája Zár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 179TXXL-08/2
EAN / GTIN 4000896181438
Gyártó száma 179TXXL-08/2
L-szám L60140 4603

Leírás

Leírás:

  • Hengerzár készlet
    a HAZET Assistent műhelykocsihoz 179NW ∙ 179TXXL
  • Nettó tömeg (kg): 0,2 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz