Szerszámkocsi Segédeszköz

Cikkszám: 179NXL-8-VW/243
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 179NXL-8-VW/243
EAN / GTIN 4000896220250
Gyártó száma 179NXL-8-VW/243
L-szám L60140 4584

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Eszközök hatékony, mobil szervezése
  • VW / Audi készlet
  • Lásd még
    : - Kiegészítő tartomány az Audi 0-2500-163/86-hez
  • 7 lapos fiók és 1 magas fiók
  • Szín RAL 7012 (bazaltszürke)
  • A 243 részes szerszámválasztékkal ellátott, puha habszivacs betétes biztonsági betétrendszer
Munkafelületek
  • Jelentősen megnövelt tárolási és munkafelület rozsdamentes acélból
  • A teljesen zárt munkafelület védi a kocsi belsejét folyadék kiömlése esetén
  • A munkafelületbe integrált interfészek olyan tartozékok számára, mint a laptoptartók és a kiegészítő modulok
  • Rozsdamentes acél munkafelület
  • Különleges védelem a kiváló minőségű műanyag zárósapkákkal
Karosszéria / hajtókar
  • Rendkívül robusztus kialakítás a dupla falú konstrukciónak köszönhetően
  • A teljes test teljes hegesztett felépítése a napi kemény műhelyhasználathoz
  • A belső csillapítási koncepciónak köszönhetően a négy sarkon optimalizált, perem-védelem, valódi ütközésvédelem
  • Ergonómiailag optimalizált markolat a jobb manőverezhetőség érdekében
  • Fogantyú polírozott rozsdamentes acél
Interlock koncepció
  • A jobb kezelhetőség érdekében az ergonomikus kialakítású oldalsó zár megvédi a kulcsot és a zárat a sérülésektől
  • Rendkívül biztonságos zárrendszer központi zártechnológiával az Ön ingatlanának optimális védelme érdekében
  • 2 fokozatú központi zár
    • , hengerzárral zárható, 2 összecsukható kulccsal
    • A kölcsönös kihúzható zár minimális borulásveszélyt jelent
Fiók koncepció
  • Az önbehordó és a fiókok kölcsönös zárása megakadályozza a véletlen nyitást
  • 100% kihúzható golyóscsapágyas teleszkópos sínekkel
  • Fiókos kialakítás a belső tér optimális használatához
  • Fiókos előlapok az optimális kezelhetőség érdekében
  • Szennyeződésnek ellenálló fiókbevonat az egyszerű tisztításért
Nagy teljesítményű alváz
  • Nagy teherbírású kerekek precíziós golyóscsapágyakkal és dupla golyós gyűrűvel a forgócsapban, könnyű mozgás még nagy dinamikus terhelés mellett is
  • 2 beálló görgő kettős ütközővel: A fékkel ellátott görgő megakadályozza az elgurulást, a fékkel ellátott forgócsapágy megakadályozza az elforduló görgők elfordulását, pl. ferde felületeken
  • A védőgyűrű megakadályozza a szennyeződések és a szálak behatolását
  • A rugalmas görgők sima futást tesznek lehetővé
  • Teljes terhelhetőség (dinamikus): 750 kg.
  • Teljes terhelhetőség (statikus): 1000 kg.
  • Munkafelület: Rozsdamentes acél
  • Teherbírás fiókonként: 40 kg.
  • Szín: RAL 7012
  • Méretek / hosszúság: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Nettó tömeg (kg): 125 kg.
  • Fiókok, lapos: 7 x 81 x 696 x 398 mm
  • Fiókok, magas: 1 x 166 x 696 x 398 mm
  • Fiókos méret rendelési rendszerhez: 4/3+
  • Fix görgők száma: 2 (∅ 125 mm)
  • Görgők száma: 2 (∅ 125 mm)
  • Eszközök száma: 243

Tartalom:

  • 179NXL-8-VW
  • 163-367/31
  • 163-369/104
  • 163-370/9
  • 163-371/7
  • 163-372/25
  • 163-373/39
  • 163-374/27

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz