Szerszámkocsi Segédeszköz

Cikkszám: 179NX-8/252
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Műhelykocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 179NX-8/252
    EAN / GTIN 4000896232413
    Gyártó száma 179NX-8/252
    L-szám L60140 5230

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Eszközök hatékony, mobil szervezése
    • Szerszám-, anyag- és szerelőkocsik
    • 8 lapos fiók
    • A 252 részes szerszámválasztékkal ellátott, puha habszivacs betétes biztonsági betétrendszer
    Munkafelületek
    • Jelentősen megnövekedett tárolási és munkafelület műanyagban (179N) vagy Rozsdamentes acél (179NX)
    • A teljesen zárt munkafelület védi a kocsi belsejét folyadék kiömlése esetén
    • A munkafelületbe integrált interfészek olyan tartozékok számára, mint a laptoptartók és a kiegészítő modulok
    Karosszéria / hajtókar
    • Rendkívül robusztus kialakítás a dupla falú konstrukciónak köszönhetően
    • A teljes test teljes hegesztett felépítése a napi kemény műhelyhasználathoz
    • A belső csillapítási koncepciónak köszönhetően a négy sarkon optimalizált, perem-védelem, valódi ütközésvédelem
    • Ergonómiailag optimalizált markolat a jobb manőverezhetőség érdekében
    Interlock koncepció
    • A jobb kezelhetőség érdekében az ergonomikus kialakítású oldalsó zár megvédi a kulcsot és a zárat a sérülésektől
    • Rendkívül biztonságos zárrendszer központi zártechnológiával az Ön ingatlanának optimális védelme érdekében
    • 2 fokozatú központi zár
      • , hengerzárral zárható, 2 összecsukható kulccsal
      • A kölcsönös kihúzható zár minimális borulásveszélyt jelent
    Fiók koncepció
    • Az önbehordó és a fiókok kölcsönös zárása megakadályozza a véletlen nyitást
    • 100% kihúzható golyóscsapágyas teleszkópos sínekkel
    • Fiókos kialakítás a belső tér optimális használatához
    • Fiókos előlapok az optimális kezelhetőség érdekében
    • Szennyeződésnek ellenálló fiókbevonat az egyszerű tisztításért
    Nagy teljesítményű alváz
    • Nagy teherbírású kerekek precíziós golyóscsapágyakkal és dupla golyós gyűrűvel a forgócsapban, könnyű mozgás még nagy dinamikus terhelés mellett is
    • 2 beálló görgő kettős ütközővel: A fékkel ellátott görgő megakadályozza az elgurulást, a fékkel ellátott forgócsapágy megakadályozza az elforduló görgők elfordulását, pl. ferde felületeken
    • A védőgyűrű megakadályozza a szennyeződések és a szálak behatolását
    • A rugalmas görgők sima futást tesznek lehetővé

    Assistent 179N-6 – 9:
    • Oldószerálló műanyag munkafelület
    • Fém hajtókar, fekete porszórt bevonattal
    Assistent 179NX-6 – 8:
    • Rozsdamentes acél munkafelület
    • Különleges védelem a kiváló minőségű műanyag zárósapkákkal
    • Fogantyú polírozott rozsdamentes acél
    • Teljes terhelhetőség (dinamikus): 540 kg.
    • Teljes terhelhetőség (statikus): 1000 kg.
    • Munkafelület: Rozsdamentes acél
    • Teherbírás fiókonként: 25 kg.
    • Szín: HAZET kék
    • Méretek / hosszúság: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
    • Nettó tömeg (kg): 90 kg.
    • Fiókok, lapos: 8 x 81 x 522 x 398 mm
    • Fiókos méret rendelési rendszerhez: 3/3+
    • Fix görgők száma: 2 (∅ 125 mm)
    • Görgők száma: 2 (∅ 125 mm)
    • Eszközök száma: 252

    Tartalom:

    • 179NX-8
    • 163-221/10
    • 163-369/104
    • 163-372/25
    • 163-374/27
    • 163-511/4
    • 163-515/16
    • 163-526/41
    • 163-172X50
    • 2128N-1

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz