Szerszámkocsi Segédeszköz

Cikkszám: 179NX-7/65ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 179NX-7/65ALU
EAN / GTIN 4000896219117
Gyártó száma 179NX-7/65ALU

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Eszközök hatékony, mobil szervezése
  • Vezető autógyártókkal fejlesztve
  • Alumínium testrészek megmunkálása speciális szerszámokkal, pl. tiszta alumínium testeken és kompozit testek alumínium alkatrészein
  • A szerszámok piros jelölése jelzi a szerszámok speciális használatát alumínium vagy keverő munkaállomásokon
  • Műhelykocsi 179NX-7-RAL 3020: 5 lapos és 2 magas fiók
  • Komplett 65 részes alumínium test szerszámválasztékkal
  • Alumínium testrészek megmunkálása speciális szerszámokkal, pl. tiszta alumínium testeken és kompozit testek alumínium alkatrészein
  • Például AUDI Q7 year 2015 → ∙ A2 (partial) ∙ A6 year 2011 → ∙ A8 ∙ R8 ∙ TT
    BMW 5 Series ∙ 6 Series ∙ Z8
    LAND ROVER Defender
    MITSUBISHI i-MiEV Year 2009 → 2016 PORSCHE Cayenne Year 2018 → VW Touareg Year 2018 →

  • A szerszámok piros jelölése jelzi a szerszámok speciális használatát alumínium vagy keverő munkaállomásokon
Munkafelületek
  • Jelentősen megnövekedett tárolási és munkafelület műanyagban (179N) vagy Rozsdamentes acél (179NX)
  • A teljesen zárt munkafelület védi a kocsi belsejét folyadék kiömlése esetén
  • A munkafelületbe integrált interfészek olyan tartozékok számára, mint a laptoptartók és a kiegészítő modulok
Karosszéria / hajtókar
  • Rendkívül robusztus kialakítás a dupla falú konstrukciónak köszönhetően
  • A teljes test teljes hegesztett felépítése a napi kemény műhelyhasználathoz
  • A belső csillapítási koncepciónak köszönhetően a négy sarkon optimalizált, perem-védelem, valódi ütközésvédelem
  • Ergonómiailag optimalizált markolat a jobb manőverezhetőség érdekében
Interlock koncepció
  • A jobb kezelhetőség érdekében az ergonomikus kialakítású oldalsó zár megvédi a kulcsot és a zárat a sérülésektől
  • Rendkívül biztonságos zárrendszer központi zártechnológiával az Ön ingatlanának optimális védelme érdekében
  • 2 fokozatú központi zár
    • , hengerzárral zárható, 2 összecsukható kulccsal
    • A kölcsönös kihúzható zár minimális borulásveszélyt jelent
Fiók koncepció
  • Az önbehordó és a fiókok kölcsönös zárása megakadályozza a véletlen nyitást
  • 100% kihúzható golyóscsapágyas teleszkópos sínekkel
  • Fiókos kialakítás a belső tér optimális használatához
  • Fiókos előlapok az optimális kezelhetőség érdekében
  • Szennyeződésnek ellenálló fiókbevonat az egyszerű tisztításért
Nagy teljesítményű alváz
  • Nagy teherbírású kerekek precíziós golyóscsapágyakkal és dupla golyós gyűrűvel a forgócsapban, könnyű mozgás még nagy dinamikus terhelés mellett is
  • 2 beálló görgő kettős ütközővel: A fékkel ellátott görgő megakadályozza az elgurulást, a fékkel ellátott forgócsapágy megakadályozza az elforduló görgők elfordulását, pl. ferde felületeken
  • A védőgyűrű megakadályozza a szennyeződések és a szálak behatolását
  • A rugalmas görgők sima futást tesznek lehetővé

Assistent 179N-6 – 9:
  • Oldószerálló műanyag munkafelület
  • Fém hajtókar, fekete porszórt bevonattal
Assistent 179NX-6 – 8:
  • Rozsdamentes acél munkafelület
  • Különleges védelem a kiváló minőségű műanyag zárósapkákkal
  • Fogantyú polírozott rozsdamentes acél
  • Teljes terhelhetőség (dinamikus): 540 kg.
  • Teljes terhelhetőség (statikus): 1000 kg.
  • Munkafelület: Rozsdamentes acél
  • Teherbírás fiókonként: 25 kg.
  • Szín: RAL 3020
  • Méretek / hosszúság: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Nettó tömeg (kg): 90 kg.
  • Fiókok, lapos: 5 x 81 x 522 x 398 mm
  • Fiókok, magas: 2 x 166 x 522 x 398 mm
  • Fiókos méret rendelési rendszerhez: 3/3+
  • Fix görgők száma: 2 (∅ 125 mm)
  • Görgők száma: 2 (∅ 125 mm)
  • 65 db-os, tartalma:
  • 2 Rögzítő fogó, vékony, egyenes pofák
  • 2 Rögzítő fogó, vékony, egy ívelt pofa
  • 2 Rögzítő fogó, egy elfordítható pofa, hossz: 250 mm
  • 3 Rögzítő fogó, párhuzamos rögzítés, hossz: 250 mm
  • 4 Rögzítő fogó, kombinált pofa alakú, hossz: 190 mm
  • 1 Univerzális Rögzítő fogó, hossz: 300 mm
  • 1 univerzális fogó, hossz: 250 mm
  • 1 leszerelő kar, hossz: 250 mm
  • 1 szöglehúzó pengével, cserélhető
  • 1 Rabitz fogó, hossz: 250 mm
  • 4 különböző kézököllel
  • 2 domború kanál, különböző hosszúságú
  • 1 hajlító vas, speciális acél bőr betéttel
  • 1 összecsukható fogó, 45°-ban hajlított
  • 1 Body irattartó, fa, lapos
  • 1 body reszelő tartó, fa, félig kerek
  • 2 különböző testreszelő lap
  • 1 testreszelő (350 x 430 mm), finom
  • 1 testreszelő (350 x 430 mm), durva
  • 1 domború kalapács
  • 1 alumínium kalapács
  • 6 különböző műanyag védőkalapács
  • 1 vázvéső, 26 mm-es pengehossz
  • 1 Sheet fém olló, bal vágás
  • 1 Sheet fém olló, jobb vágás
  • 1 lyukú dombornyomó fogó, hossz: 300 mm
  • 1 drótkefe
  • 1 lakatos kalapács, 300 g
  • 1 lakatos kalapács, 500 g
  • 1 angol kalapács
  • 2 kengyelfogó, kicsi
  • 2 db kengyelfogó, nagy
  • 1 íródeKarosszéria szintező, 240 mm
  • 1 egyenes él, lapos, 500 mm
  • 1 tekercsszíj mérete, 5 m..
  • 1 mágneses rúd, rugalmas
  • 1 karmos fogók
  • 1 lyukasztó készlet, 6 darab
  • 2 Gyorsszorítók
  • Eszközök száma: 65

Tartalom:

  • 179NX-7-RAL3020
  • 161T-179N/4
  • 180-38
  • 750/6-1-RAL3002
  • 822RAL3002
  • 1917N
  • 1919N
  • 1921
  • 1934-1
  • 1934-7
  • 1952-28RAL3002
  • 1952-35RAL3002
  • 1953N-30RAL3002
  • 1953N-45RAL3002
  • 1961L-2
  • 1961R-2
  • 1975
  • 1976
  • 2150
  • 2154N-5