Mobil munkapad

Cikkszám: 179NW-8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 179NW-8
EAN / GTIN 4000896222933
Gyártó száma 179NW-8
L-szám L60140 4646

Leírás

Leírás:

  • Nagyobb tárolóhely, mint az előző modell
  • 8 db lapos fiók
  • Zárható rack rész 2 tárolóhellyel
  • 30 mm fa multiplex nyírfa munkafelület, olajozott, cserélhető
  • 9 irányban állítható mezzanine és fix ajtó
  • A hátsó falon lévő kábelcsatorna például lehetővé teszi Az akkumulátorkészülékek töltése, ha az ajtó zárva van
  • A teljes test teljes hegesztett felépítése a napi kemény műhelyhasználathoz
  • További furatrács szerszámtartókhoz, pl. HAZET 112-230
  • A belső csillapítási koncepciónak köszönhetően a négy sarkon optimalizált, perem-védelem, valódi ütközésvédelem
  • Rugalmas satu szerelés (elöl, jobbra, balra) pl. HAZET 2175N a fúrási sablonok specifikációjának megfelelően
  • Alváz:
    • Nagy teherbírású (⌀ 125 mm) kerekek precíziós golyóscsapággyal és dupla golyós gyűrűvel az elforduló csapágyban, könnyű mozgás még nagy dinamikus terhelés esetén is
    • 2 beálló görgő kettős ütközővel: A fékkel ellátott görgő megakadályozza az elgurulást,
      a fékkel ellátott forgócsapágy megakadályozza az elforduló görgők elfordulását, pl. ferde felületeken
    • A védőgyűrű megakadályozza a szennyeződések és a szálak behatolását
    • A rugalmas görgők sima futást tesznek lehetővé
  • Interlock koncepció:
    • Kölcsönös kihúzható zár a borulás minimális kockázatához
    • A központi zár (központi zár és hengerzár) egyszerre zárja be az ajtót és a fiókokat
    • Csak egy kulcs az ajtó és a fiókok egyidejű zárásához (2 kulcs mellékelve)
    • 180°-os elforgatás, megakadályozza a kulcs megszakulását
    • 100%-os kihúzás golyóscsapágyas teleszkópos sínekkel – önbehordás
  • 1 nagy teherbírású fiók, teherbírás 40 kg, magasság 166 mm
    6 fiók, teherbírás 25 kg, magasság 81 mm
    2 polc a polcon, felső: 15 kg / alsó: 35 kg.
  • Teljes terhelhetőség (dinamikus): 750 kg.
  • Teljes terhelhetőség (statikus): 1000 kg.
  • Munkafelület: Fa multiplex nyír, cserélhető
  • Szín: HAZET kék
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
  • Nettó tömeg (kg): 120 kg.
  • Fiókok, lapos: 8 x 81 x 522 x 398 mm
  • Fiókos méret rendelési rendszerhez: 3/3+
  • Fix görgők száma: 2 (∅ 125 mm)
  • Görgők száma: 2 (∅ 125 mm)