Mobil munkapad

Cikkszám: 179NW-7/230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 179NW-7/230
EAN / GTIN 4000896219605
Gyártó száma 179NW-7/230
L-szám L60140 4524

Leírás

Leírás:

  • Nagyobb tárolóhely, mint az előző modell
  • 6 x lapos fiók és 1 x nagy teherbírású fiók
  • Zárható rack rész 2 tárolóhellyel
  • A 230 részes szerszámválasztékkal ellátott, puha habszivacs betétes biztonsági betétrendszer
  • 30 mm fa multiplex nyírfa munkafelület, olajozott, cserélhető
  • 9 irányban állítható mezzanine és fix ajtó
  • A hátsó falon lévő kábelcsatorna például lehetővé teszi Az akkumulátorkészülékek töltése, ha az ajtó zárva van
  • A teljes test teljes hegesztett felépítése a napi kemény műhelyhasználathoz
  • További furatrács szerszámtartókhoz, pl. HAZET 112-230
  • A belső csillapítási koncepciónak köszönhetően a négy sarkon optimalizált, perem-védelem, valódi ütközésvédelem
  • Rugalmas satu szerelés (elöl, jobbra, balra) pl. HAZET 2175N a fúrási sablonok specifikációjának megfelelően
  • Alváz:
    • Nagy teherbírású (⌀ 125 mm) kerekek precíziós golyóscsapággyal és dupla golyós gyűrűvel az elforduló csapágyban, könnyű mozgás még nagy dinamikus terhelés esetén is
    • 2 beálló görgő kettős ütközővel: A fékkel ellátott görgő megakadályozza az elgurulást,
      a fékkel ellátott forgócsapágy megakadályozza az elforduló görgők elfordulását, pl. ferde felületeken
    • A védőgyűrű megakadályozza a szennyeződések és a szálak behatolását
    • A rugalmas görgők sima futást tesznek lehetővé
  • Interlock koncepció:
    • Kölcsönös kihúzható zár a borulás minimális kockázatához
    • A központi zár (központi zár és hengerzár) egyszerre zárja be az ajtót és a fiókokat
    • Csak egy kulcs az ajtó és a fiókok egyidejű zárásához (2 kulcs mellékelve)
    • 180°-os elforgatás, megakadályozza a kulcs megszakulását
    • 100%-os kihúzás golyóscsapágyas teleszkópos sínekkel – önbehordás
  • 1 nagy teherbírású fiók, teherbírás 40 kg, magasság 166 mm
    6 fiók, teherbírás 25 kg, magasság 81 mm
    2 polc a polcon, felső: 15 kg / alsó: 35 kg.
  • Teljes terhelhetőség (dinamikus): 750 kg.
  • Teljes terhelhetőség (statikus): 1000 kg.
  • Munkafelület: Fa multiplex nyír, cserélhető
  • Szín: HAZET kék
  • Méretek / hosszúság: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
  • Nettó tömeg (kg): 120 kg.
  • Fiókok, lapos: 6 x 81 x 522 x 398 mm
  • Fiókok, magas: 1 x 166 x 522 x 398 mm
  • Fiókos méret rendelési rendszerhez: 3/3+
  • Fix görgők száma: 2 (∅ 125 mm)
  • Görgők száma: 2 (∅ 125 mm)
  • Eszközök száma: 230

Tartalom:

  • 179NW-7
  • 163-372/25
  • 163-513/122
  • 163-525/40
  • 163-526/41

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz