Szerszámkocsi Segédeszköz

Cikkszám: 179N-7-RAL9005
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 179N-7-RAL9005
EAN / GTIN 4000896220229
Gyártó száma 179N-7-RAL9005
L-szám L60140 4855

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Eszközök hatékony, mobil szervezése
  • Szerszám-, anyag- és szerelőkocsik
  • 5 alacsony és 2 magas fiók
  • Szín RAL 9005 (matt fekete)
Munkafelületek
  • Jelentősen megnövekedett tárolási és munkafelület műanyagban (179N) vagy Rozsdamentes acél (179NX)
  • A teljesen zárt munkafelület védi a kocsi belsejét folyadék kiömlése esetén
  • A munkafelületbe integrált interfészek olyan tartozékok számára, mint a laptoptartók és a kiegészítő modulok
Karosszéria / hajtókar
  • Rendkívül robusztus kialakítás a dupla falú konstrukciónak köszönhetően
  • A teljes test teljes hegesztett felépítése a napi kemény műhelyhasználathoz
  • A belső csillapítási koncepciónak köszönhetően a négy sarkon optimalizált, perem-védelem, valódi ütközésvédelem
  • Ergonómiailag optimalizált markolat a jobb manőverezhetőség érdekében
Interlock koncepció
  • A jobb kezelhetőség érdekében az ergonomikus kialakítású oldalsó zár megvédi a kulcsot és a zárat a sérülésektől
  • Rendkívül biztonságos zárrendszer központi zártechnológiával az Ön ingatlanának optimális védelme érdekében
  • 2 fokozatú központi zár
    • , hengerzárral zárható, 2 összecsukható kulccsal
    • A kölcsönös kihúzható zár minimális borulásveszélyt jelent
Fiók koncepció
  • Az önbehordó és a fiókok kölcsönös zárása megakadályozza a véletlen nyitást
  • 100% kihúzható golyóscsapágyas teleszkópos sínekkel
  • Fiókos kialakítás a belső tér optimális használatához
  • Fiókos előlapok az optimális kezelhetőség érdekében
  • Szennyeződésnek ellenálló fiókbevonat az egyszerű tisztításért
Nagy teljesítményű alváz
  • Nagy teherbírású kerekek precíziós golyóscsapágyakkal és dupla golyós gyűrűvel a forgócsapban, könnyű mozgás még nagy dinamikus terhelés mellett is
  • 2 beálló görgő kettős ütközővel: A fékkel ellátott görgő megakadályozza az elgurulást, a fékkel ellátott forgócsapágy megakadályozza az elforduló görgők elfordulását, pl. ferde felületeken
  • A védőgyűrű megakadályozza a szennyeződések és a szálak behatolását
  • A rugalmas görgők sima futást tesznek lehetővé

Assistent 179N-6 – 9:
  • Oldószerálló műanyag munkafelület
  • Fém hajtókar, fekete porszórt bevonattal
Assistent 179NX-6 – 8:
  • Rozsdamentes acél munkafelület
  • Különleges védelem a kiváló minőségű műanyag zárósapkákkal
  • Fogantyú polírozott rozsdamentes acél
  • Teljes terhelhetőség (dinamikus): 540 kg.
  • Teljes terhelhetőség (statikus): 1000 kg.
  • Munkafelület: Műanyag, oldószerálló, beépített tárolórekeszekkel
  • Teherbírás fiókonként: 25 kg.
  • Szín: RAL 9005
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Nettó tömeg (kg): 90 kg.
  • Fiókok, lapos: 5 x 81 x 522 x 398 mm
  • Fiókok, magas: 2 x 166 x 522 x 398 mm
  • Fiókos méret rendelési rendszerhez: 3/3+
  • Fix görgők száma: 2 (∅ 125 mm)
  • Görgők száma: 2 (∅ 125 mm)