Táblatartó

Cikkszám: 179N-45
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
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 179N-45
EAN / GTIN 4000896224210
Gyártó száma 179N-45
L-szám L60140 4607

Leírás

Leírás:

  • Táblagép-tartó
  • Assistent 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D műhelykocsikhoz és Assistent 177W munkapadhoz.
  • A biztonságos szorítómechanizmus minden 120 és 222 mm közötti méreKarosszéria szintező tabletta / PC modellnél működik
  • Univerzálisan alkalmas Apple iPad ∙ mini ∙ Air ∙ Pro, Amazon Kindle ∙ Fire, Samsung Galaxy Tab, Google Nexus, Asus Transformer, Microsoft felületi
    használata tabletta védőburkolattal vagy tokkal lehetséges
  • A feszítőrugó lehetővé teszi a gyors behelyezést és eltávolítást
  • A beépített habgumi tartóval ellátott keresztvágó pofák a készülék károsodása nélkül garantálják a biztonságos tartást
  • Állítható rögzítőkonzol filcpárnával és gumisapkával a táblagép-tartó függőleges igazításakor a nagyobb biztonság érdekében – megakadályozva, hogy a készülék kiessen
  • Egyedileg állítható befogópofák – a készülék kezelőelemeinek működési károsodása nélkül
  • Gyors váltás a táblaszámítógép álló és fekvő tájolása között, önforgatás nem lehetséges
  • Kerek csövekre (legfeljebb 30 mm) és munkalapokra szerelhető
    a tartó rögzítőcsavarral történő rögzítése
  • Németországban készült
Tartsa be az alkalmazási megjegyzést

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz