Laptop tartó ∙ teljes

Cikkszám: 179N-42
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 179N-42
EAN / GTIN 4000896215621
Gyártó száma 179N-42
L-szám L60140 4515

Leírás

Leírás:

  • Laptop tartó
  • Assistent 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D műhelykocsikhoz.
  • Teherbírás: 5 kg.
  • VESA 75 és 100 szerint
  • Tépőzáras szalag a laptop rögzítéséhez
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 3,2 kg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz