Fix görgő

Cikkszám: 179N-09A
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
Termék fajtája Dísztárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 179N-09A
EAN / GTIN 4000896234462
Gyártó száma 179N-09A
L-szám L60140 5541

Leírás

Leírás:

  • Rögzített görgő ∙ kék/fekete ∙ ⌀ 125 mm ∙ (YOC 1.1.2021 →)
    műhelykocsikhoz HAZET Assistent 167XXL ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX
  • Meghúzási nyomaték: 15 Nm
  • Németországban készült

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz